Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Installációs oszlop padló/mennyezet 80x130x3300 eloxált SN061952 - 6289972

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oszlopforma - ovális

  • Oszlopmagasság - 3315-3480 mm

  • Kivitel - kétoldalas

  • Előhuzalozott - Nem

  • Fedél szélessége - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195773870

Sonepar cikkszám

SN061952

Gyártói cikkszám

6289972

Gyártói típuskód

ISSDM45EL

Oszlopforma:

ovális

Oszlopmagasság:

3315-3480 mm

Kivitel:

kétoldalas

Előhuzalozott:

Nem

Fedél szélessége:

45 mm

Oszlop színe:

egyéb

Állítható:

Igen

Mozgatható / áthelyezhető:

Nem

Rögzítés módja:

feszítés

Kábelbevezetés:

felül/alul

Oszlopszélesség:

80 mm

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Beültethető felsőrészek száma:

2

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Oszlop anyaga:

alumínium

Választófalak száma:

0

Oszlop felülete:

anodizált/eloxált

Felsőrész anyaga:

alumínium

Magasságkiegyenlítés:

480 mm

Oszlop mélysége:

130 mm

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Igen

Fedél anyaga halogénmentes:

Igen

Átmenő profil:

Igen

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Fedél felülete:

anodizált/eloxált

Energiaoszlopok ; Installációs oszlop ; Installációs oszlop padló/mennyezet 80x130x3300 eloxált