Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Installációs oszlopközpont 220x250x564 eloxált SN061955 - 6290073

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oszlopforma - négyszögletű

  • Oszlopmagasság - 564-564 mm

  • Kivitel - egyéb

  • Előhuzalozott - Nem

  • Fedél szélessége - 76.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195161561

Sonepar cikkszám

SN061955

Gyártói cikkszám

6290073

Gyártói típuskód

ISSHS6EL

Oszlopforma:

négyszögletű

Oszlopmagasság:

564-564 mm

Kivitel:

egyéb

Előhuzalozott:

Nem

Fedél szélessége:

76.5 mm

Oszlop színe:

egyéb

Állítható:

Nem

Mozgatható / áthelyezhető:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Kábelbevezetés:

alul

Oszlopszélesség:

290 mm

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Beültethető felsőrészek száma:

6

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Oszlop anyaga:

alumínium

Választófalak száma:

0

Oszlop felülete:

anodizált/eloxált

Felső burkolat színe:

egyéb

Felsőrész anyaga:

alumínium

Magasságkiegyenlítés:

0 mm

Oszlop mélysége:

260 mm

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Igen

Fedél anyaga halogénmentes:

Igen

Átmenő profil:

Igen

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Fedél anyagminősége:

egyéb

Fedél felülete:

anodizált/eloxált

Energiaoszlopok ; Installációs oszlop ; Installációs oszlopközpont 220x250x564 eloxált