OBO - isFang IN L4 Szigetelt felfogóoszlop 4000mm SN103724 - 5408854
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 4000 mm
Anyag - egyéb
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103724
Gyártói cikkszám
5408854
Gyártói típuskód
isFang IN L4
Hosszúság:
4000 mm
Anyag:
egyéb
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Igen
isFang IN L4 Szigetelt felfogóoszlop 4000mm