OBO - ISO Nagel-Clip 10mm, L35 hófehér SN061974 - 2225816
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 10-10 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195215950
Sonepar cikkszám
SN061974
Gyártói cikkszám
2225816
Gyártói típuskód
2010 35 RW
Átmérőhöz alkalmas:
10-10 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
35 mm
Csőreteszelés:
Nem
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
fehér
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; ISO Nagel-Clip 10mm, L35 hófehér