OBO - ISO Nagel-Clip 11mm, L25 hófehér SN061976 - 2225905
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 11-11 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195216070
Sonepar cikkszám
SN061976
Gyártói cikkszám
2225905
Gyártói típuskód
2011 25 RW
Átmérőhöz alkalmas:
11-11 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
25 mm
Csőreteszelés:
Nem
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
fehér
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; ISO Nagel-Clip 11mm, L25 hófehér