Nem visszaküldhető

OBO - ISO Nagel-Clip 11mm, L35 hófehér SN061977 - 2225913

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérőhöz alkalmas - 11-11 mm

  • Alak - kerek

  • Duplabilincs - Nem

  • Anyag - műanyag

  • Szeggel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195216131

Sonepar cikkszám

SN061977

Gyártói cikkszám

2225913

Gyártói típuskód

2011 35 RW

Átmérőhöz alkalmas:

11-11 mm

Alak:

kerek

Duplabilincs:

Nem

Anyag:

műanyag

Szeggel:

Igen

Szeghossz:

35 mm

Csőreteszelés:

Nem

Edzett acélszög:

Igen

Szín:

fehér

Felület:

kezeletlen

Szögátmérő:

2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; ISO Nagel-Clip 11mm, L35 hófehér