OBO - ISO Nagel-Clip 12mm, L35 fekete SN061980 - 2232316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Szeghossz - 35 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195335955
Sonepar cikkszám
SN061980
Gyártói cikkszám
2232316
Gyártói típuskód
2012 35 SW
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
35 mm
Csőreteszelés:
Nem
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
fekete
Szögátmérő:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; ISO Nagel-Clip 12mm, L35 fekete