Nem visszaküldhető

OBO - ISO Nagel-Clip 16mm, L40 hófehér SN061986 - 2226219

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérőhöz alkalmas - 16-16 mm

  • Alak - kerek

  • Duplabilincs - Nem

  • Anyag - műanyag

  • Szeggel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195216674

Sonepar cikkszám

SN061986

Gyártói cikkszám

2226219

Gyártói típuskód

2016 40 RW

Átmérőhöz alkalmas:

16-16 mm

Alak:

kerek

Duplabilincs:

Nem

Anyag:

műanyag

Szeggel:

Igen

Szeghossz:

40 mm

Csőreteszelés:

Nem

Edzett acélszög:

Igen

Szín:

fehér

Felület:

kezeletlen

Szögátmérő:

2.5 mm

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; ISO Nagel-Clip 16mm, L40 hófehér