OBO - ISO Nagel-Clip 16mm, L50 világosszürke SN061988 - 2228238
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 16-16 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195219194
Sonepar cikkszám
SN061988
Gyártói cikkszám
2228238
Gyártói típuskód
2016 50 LGR
Átmérőhöz alkalmas:
16-16 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
50 mm
Csőreteszelés:
Nem
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
szürke
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; ISO Nagel-Clip 16mm, L50 világosszürke