OBO - ISO Nagel-Clip 18mm, L40 világosszürke SN061989 - 2228300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 18-18 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195219255
Sonepar cikkszám
SN061989
Gyártói cikkszám
2228300
Gyártói típuskód
2018 40 LGR
Átmérőhöz alkalmas:
18-18 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
40 mm
Csőreteszelés:
Nem
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
szürke
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; ISO Nagel-Clip 18mm, L40 világosszürke