Nem visszaküldhető

OBO - ISO Nagel-Clip 20mm, L40 világosszürke SN061990 - 2228408

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérőhöz alkalmas - 20-20 mm

  • Alak - kerek

  • Duplabilincs - Nem

  • Anyag - műanyag

  • Szeggel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195219378

Sonepar cikkszám

SN061990

Gyártói cikkszám

2228408

Gyártói típuskód

2020 40 LGR

Átmérőhöz alkalmas:

20-20 mm

Alak:

kerek

Duplabilincs:

Nem

Anyag:

műanyag

Szeggel:

Igen

Szeghossz:

40 mm

Csőreteszelés:

Nem

Edzett acélszög:

Igen

Szín:

szürke

Felület:

kezeletlen

Szögátmérő:

2.5 mm

Anyagminőség:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; ISO Nagel-Clip 20mm, L40 világosszürke