Nem visszaküldhető

OBO - ISO Nagel-Clip 7mm, L18 hófehér SN061994 - 2225506

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérőhöz alkalmas - 7-7 mm

  • Alak - kerek

  • Duplabilincs - Nem

  • Anyag - műanyag

  • Szeggel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195215295

Sonepar cikkszám

SN061994

Gyártói cikkszám

2225506

Gyártói típuskód

2007 18 RW

Átmérőhöz alkalmas:

7-7 mm

Alak:

kerek

Duplabilincs:

Nem

Anyag:

műanyag

Szeggel:

Igen

Szeghossz:

18 mm

Csőreteszelés:

Nem

Edzett acélszög:

Igen

Szín:

fehér

Felület:

kezeletlen

Szögátmérő:

2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; ISO Nagel-Clip 7mm, L18 hófehér