OBO - ISO Nagel-Clip 7mm, L25 világosszürke SN061996 - 2227517
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 7-7 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195217756
Sonepar cikkszám
SN061996
Gyártói cikkszám
2227517
Gyártói típuskód
2007 25 LGR
Átmérőhöz alkalmas:
7-7 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
25 mm
Csőreteszelés:
Nem
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
szürke
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; ISO Nagel-Clip 7mm, L25 világosszürke