OBO - ISO Nagel-Clip 8mm, L25 fekete SN061998 - 2232170

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - kerek

  • Duplabilincs - Nem

  • Anyag - műanyag

  • Szeggel - Igen

  • Szeghossz - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195336310

Sonepar cikkszám

SN061998

Gyártói cikkszám

2232170

Gyártói típuskód

2008 25 SW

Alak:

kerek

Duplabilincs:

Nem

Anyag:

műanyag

Szeggel:

Igen

Szeghossz:

25 mm

Csőreteszelés:

Nem

Edzett acélszög:

Igen

Szín:

fekete

Szögátmérő:

2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; ISO Nagel-Clip 8mm, L25 fekete