OBO - ISO Nagel-Clip 8mm, L45 világosszürke SN061999 - 2227630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 8-8 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195218050
Sonepar cikkszám
SN061999
Gyártói cikkszám
2227630
Gyártói típuskód
2008 45 LGR
Átmérőhöz alkalmas:
8-8 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
45 mm
Csőreteszelés:
Nem
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
szürke
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; ISO Nagel-Clip 8mm, L45 világosszürke