OBO - ISO Nagel-Clip 9mm, L25 fekete SN062000 - 2232219
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Szeghossz - 25 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195336198
Sonepar cikkszám
SN062000
Gyártói cikkszám
2232219
Gyártói típuskód
2009 25 SW
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
25 mm
Csőreteszelés:
Nem
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
fekete
Szögátmérő:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; ISO Nagel-Clip 9mm, L25 fekete