Nem visszaküldhető

OBO - ISO Nagel-Clip nagy kiszerelés 6mm, L35 világos- szürke SX105230 - 2227371

OBO
MásolásMásolás
OBO - ISO Nagel-Clip nagy kiszerelés 6mm, L35 világos-  szürke SX105230

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - kerek

  • Duplabilincs - Nem

  • Anyag - műanyag

  • Szeggel - Igen

  • Szeghossz - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195606970

Sonepar cikkszám

SX105230

Gyártói cikkszám

2227371

Gyártói típuskód

2006 35 LGR SP

Alak:

kerek

Duplabilincs:

Nem

Anyag:

műanyag

Szeggel:

Igen

Szeghossz:

35 mm

Csőreteszelés:

Nem

Edzett acélszög:

Igen

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Áttetsző:

Nem

ISO Nagel-Clip nagy kiszerelés 6mm, L35 világos- szürke