Nem visszaküldhető

OBO - ISO szegezhető kábelrögzítő 2-4mm világosszürke SN062007 - 2215047

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérőhöz alkalmas - 2-4 mm

  • Alak - négyszögletű

  • Duplabilincs - Nem

  • Anyag - műanyag

  • Szeggel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195213130

Sonepar cikkszám

SN062007

Gyártói cikkszám

2215047

Gyártói típuskód

4028

Átmérőhöz alkalmas:

2-4 mm

Alak:

négyszögletű

Duplabilincs:

Nem

Anyag:

műanyag

Szeggel:

Nem

Csőreteszelés:

Nem

Edzett acélszög:

Nem

Szín:

szürke

Felület:

kezeletlen

Szögátmérő:

2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; ISO szegezhető kábelrögzítő 2-4mm világosszürke