Nem visszaküldhető

OBO - ISO szegezhető kábelrögzítő 2-férőhelyes 7-11mm vilszürke SN062008 - 2213117

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérőhöz alkalmas - 7-11 mm

  • Alak - kerek

  • Duplabilincs - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Szeggel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195213017

Sonepar cikkszám

SN062008

Gyártói cikkszám

2213117

Gyártói típuskód

3030 2

Átmérőhöz alkalmas:

7-11 mm

Alak:

kerek

Duplabilincs:

Igen

Anyag:

műanyag

Szeggel:

Nem

Csőreteszelés:

Nem

Edzett acélszög:

Nem

Szín:

szürke

Felület:

kezeletlen

Szögátmérő:

2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; ISO szegezhető kábelrögzítő 2-férőhelyes 7-11mm vilszürke