OBO - Jelölő tábla Kábelcsatornához SX104127 - 7214734
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal - Nem
Figyelmeztető-/utaló szöveggel - Igen
Szélesség - 43 mm
Utánvilágító (fotolumineszcens) - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196591398
Sonepar cikkszám
SX104127
Gyártói cikkszám
7214734
Gyártói típuskód
KS-K DE
Anyag:
műanyag
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal:
Nem
Figyelmeztető-/utaló szöveggel:
Igen
Szélesség:
43 mm
Utánvilágító (fotolumineszcens):
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Jelölő tábla Kábelcsatornához