Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Jelölőtábla bandázs szalaghoz SN064990 - 7407598

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - teherhordó forma

  • Szerelvény szerelési módja - csavarozás

  • Mélység - 47 mm

  • Hosszúság - 118 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195865001

Sonepar cikkszám

SN064990

Gyártói cikkszám

7407598

Gyártói típuskód

MTGE2 15 2LE

Kivitel:

teherhordó forma

Szerelvény szerelési módja:

csavarozás

Mélység:

47 mm

Hosszúság:

118 mm

Anyag:

fém

Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Szerelőlap GE2 15-höz 2 x "LE" típusú lyukképpel 118x62x34