OBO - Jelzőfedél 65x35mm piros SX105095 - 2003768
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - ovális
Hosszúság - 65 mm
Szélesség - 35 mm
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196715879
Sonepar cikkszám
SX105095
Gyártói cikkszám
2003768
Gyártói típuskód
ZU 30-SDW
Alak:
ovális
Hosszúság:
65 mm
Szélesség:
35 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
piros
Jelzőfedél 65x35mm piros