OBO - Jelzőfedél kettes vakolat alatti 2 x O60mm piros SX105094 - 2003762
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - ovális
Hosszúság - 137 mm
Szélesség - 68 mm
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196856602
Sonepar cikkszám
SX105094
Gyártói cikkszám
2003762
Gyártói típuskód
ZU 60-SSD
Alak:
ovális
Hosszúság:
137 mm
Szélesség:
68 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
piros
Jelzőfedél kettes vakolat alatti 2 x O60mm piros