OBO - Jelzőfedél vakolat alatti 60x30 piros SN062034 - 2003325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - egyéb
Kivitel - jelző fedél
Hosszúság - 68 mm
Szélesség - 32 mm
Rögzítés módja - bepattanó fedél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195032595
Sonepar cikkszám
SN062034
Gyártói cikkszám
2003325
Gyártói típuskód
UW ASD
Alak:
egyéb
Kivitel:
jelző fedél
Hosszúság:
68 mm
Szélesség:
32 mm
Rögzítés módja:
bepattanó fedél
Halogénmentes:
Igen
Szín:
piros
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Jelzőfedél vakolat alatti 60x30 piros