Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Jelzőfedél vakolat alatti átm.: 60mm 2003317 - 2003317

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 60 mm

  • Alak - kerek

  • Kivitel - jelző fedél

  • Rögzítés módja - bepattanó fedél

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195029298

Sonepar cikkszám

2003317

Gyártói cikkszám

2003317

Gyártói típuskód

UG 60 SD

Átmérő:

60 mm

Alak:

kerek

Kivitel:

jelző fedél

Rögzítés módja:

bepattanó fedél

Halogénmentes:

Igen

Szín:

piros

Csavarokkal:

Nem

Plombálható:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Jelzőfedél vakolat alatti átm.: 60mm