Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Jelzőfedél vakolat alatti O70mm piros SN062035 - 2003321

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 60 mm

  • Alak - kerek

  • Kivitel - jelző fedél

  • Rögzítés módja - bepattanó fedél

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195032533

Sonepar cikkszám

SN062035

Gyártói cikkszám

2003321

Gyártói típuskód

UV 70 SD

Átmérő:

60 mm

Alak:

kerek

Kivitel:

jelző fedél

Rögzítés módja:

bepattanó fedél

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Szín:

piros

Csavarokkal:

Nem

Plombálható:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Jelzőfedél vakolat alatti O70mm piros