OBO - Kábel- és csőbilincs, ASL 733 ALU 12-14 SX047279 - 1362808
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 14 mm
Átmérő - 12-14 mm
Kivitel - zárt
Anyag - alumínium
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047279
Gyártói cikkszám
1362808
Gyártói típuskód
ASL 733 14 ALU
Névleges átmérő:
14 mm
Átmérő:
12-14 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
alumínium
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
egyéb
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábel- és csőbilincs, ASL 733 ALU 12-14