OBO - Kábel- és csőbilincs, ASL 733 ALU 20-25 SN122833 - 1362818
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 20-25 mm
Kivitel - zárt
Anyag - alumínium
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196600182
Sonepar cikkszám
SN122833
Gyártói cikkszám
1362818
Gyártói típuskód
ASL 733 25 ALU
Átmérő:
20-25 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
alumínium
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Kábel- és csőbilincs, ASL 733 ALU 20-25