OBO - Kábel- és csőbilincs, ASL 733 ALU 25-30 SN122837 - 1362822
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 25-30 mm
Kivitel - zárt
Anyag - alumínium
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196600199
Sonepar cikkszám
SN122837
Gyártói cikkszám
1362822
Gyártói típuskód
ASL 733 30 ALU
Átmérő:
25-30 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
alumínium
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Kábel- és csőbilincs, ASL 733 ALU 25-30