Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábel- és csőbilincs, ASL 733 ALU 44-53 SX047284 - 1362834

MásolásMásolás
OBO - Kábel- és csőbilincs, ASL 733 ALU 44-53 SX047284

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 53 mm

  • Átmérő - 44-53 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - alumínium

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047284

Gyártói cikkszám

1362834

Gyártói típuskód

ASL 733 53 ALU

Névleges átmérő:

53 mm

Átmérő:

44-53 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

alumínium

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

egyéb

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Igen

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábel- és csőbilincs, ASL 733 ALU 44-53