OBO - Kábel- és csőbilincs, ASL 733 ALU10-12 SX047278 - 1362806
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 12 mm
Átmérő - 10-12 mm
Kivitel - zárt
Anyag - alumínium
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047278
Gyártói cikkszám
1362806
Gyártói típuskód
ASL 733 12 ALU
Névleges átmérő:
12 mm
Átmérő:
10-12 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
alumínium
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
egyéb
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábel- és csőbilincs, ASL 733 ALU10-12