Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelbilincs 10-17mm csavaros 2158175 - 2158175

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 17 mm

  • Átmérő - 10-17 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195207191

Sonepar cikkszám

2158175

Gyártói cikkszám

2158175

Gyártói típuskód

3020 LGR

Névleges átmérő:

17 mm

Átmérő:

10-17 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

csavarmenetes csatlakozás

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

kezeletlen

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Szín:

szürke

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 10-17mm csavaros