OBO - Kábelbilincs 10mm-14mm +szeg 2228823 - 2228823
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 10-14 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195219859
Sonepar cikkszám
2228823
Gyártói cikkszám
2228823
Gyártói típuskód
2027 25 LGR
Átmérőhöz alkalmas:
10-14 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
25 mm
Csőreteszelés:
Nem
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
szürke
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Kábelbilincs 10mm-14mm +szeg