OBO - Kábelbilincs 10mm horg. acél 1009079 - 1009079
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 10 mm
Átmérő - 10-10 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195007753
Sonepar cikkszám
1009079
Gyártói cikkszám
1009079
Gyártói típuskód
1015 10 G
Névleges átmérő:
10 mm
Átmérő:
10-10 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 10mm horg. acél