Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelbilincs 10vez pattintós Grip kengyel, vil.szürke SN120283 - 2205380

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Tiplivel - Nem

  • NYM 3x1,5 vezetékek száma - 10

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196773572

Sonepar cikkszám

SN120283

Gyártói cikkszám

2205380

Gyártói típuskód

2031 10

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Tiplivel:

Nem

NYM 3x1,5 vezetékek száma:

10

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Tűzálló változat:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábelbilincs 10vez pattintós Grip kengyel, vil.szürke