OBO - Kábelbilincs 11mm műa 2222116 - 2222116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 11 mm
Átmérő - 11-11 mm
Kivitel - zárt
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195214335
Sonepar cikkszám
2222116
Gyártói cikkszám
2222116
Gyártói típuskód
255 11 LGR
Névleges átmérő:
11 mm
Átmérő:
11-11 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 11mm műa