OBO - Kábelbilincs 11mm szögelhető szürke 2227916 - 2227916
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 11-11 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195218593
Sonepar cikkszám
2227916
Gyártói cikkszám
2227916
Gyártói típuskód
2011 35 LGR
Átmérőhöz alkalmas:
11-11 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
35 mm
Csőreteszelés:
Nem
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
szürke
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Kábelbilincs 11mm szögelhető szürke