OBO - Kábelbilincs 12-16mm csavaros 1160168 - 1160168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 12-16 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195064510
Sonepar cikkszám
1160168
Gyártói cikkszám
1160168
Gyártói típuskód
2056 16 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
12-16 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
16
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 12-16mm csavaros