OBO - Kábelbilincs 12-16mm csavaros 2-kábel tartására 1164163 - 1164163
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 12-16 mm
Max. kábelszám - 2
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195068358
Sonepar cikkszám
1164163
Gyártói cikkszám
1164163
Gyártói típuskód
2056N 2 16 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
12-16 mm
Max. kábelszám:
2
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
16
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 12-16mm csavaros 2-kábel tartására