Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kábelbilincs 12-16mm csavaros BBS 1 kábelhez 1156012 - 1156012=

MásolásMásolás
OBO - Kábelbilincs 12-16mm csavaros BBS 1 kábelhez 1156012

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Befogási tartomány - 12-16 mm

  • Csőhöz (metrikus) - 16

  • Max. kábelszám - 1

  • Bilincs anyaga - acél

  • Bilincs felülete - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195062776

Sonepar cikkszám

1156012

Gyártói cikkszám

1156012=

Gyártói típuskód

2056 M 16 FT

Befogási tartomány:

12-16 mm

Csőhöz (metrikus):

16

Max. kábelszám:

1

Bilincs anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Betét anyaga:

acél

Betét felületvédelme:

tűzihorganyzott

Csavar anyaga:

acél

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Betét ellendarabbal:

Nem

Szerelési mód:

profilsín

Halogénmentes:

Nem

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 12-16mm csavaros BBS 1 kábelhez