OBO - Kábelbilincs 12-16mm csavaros BBS 1158015 - 1158015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 12-16 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195498315
Sonepar cikkszám
1158015
Gyártói cikkszám
1158015
Gyártói típuskód
2056U M 16 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
12-16 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
acél
Halogénmentes:
Nem
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
16
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 12-16mm csavaros BBS