OBO - Kábelbilincs 12-16mm csavaros BBS nyom+m.v 1167022 - 1167022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - rozsdamentes acél
Befogási tartomány - 12-16 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195432494
Sonepar cikkszám
1167022
Gyártói cikkszám
1167022
Gyártói típuskód
2056N SAS 16 VA
Bilincs anyaga:
rozsdamentes acél
Befogási tartomány:
12-16 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
rozsdamentes acél
Bilincs felülete:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
16
Csavar felülete:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 12-16mm csavaros BBS nyom+m.v