Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kábelbilincs 12-16mm csavaros dupla ellendarab műa 1196162 - 1196162

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kettős kád

  • Befogási tartomány - 12-16 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 16 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195082637

Sonepar cikkszám

1196162

Gyártói cikkszám

1196162

Gyártói típuskód

2058 2 16 LGR

Kivitel:

kettős kád

Befogási tartomány:

12-16 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

16 mm

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs 12-16mm csavaros dupla ellendarab műa