OBO - Kábelbilincs 12-20mm pattintós nyomókengyel sor 2250209 - 2250209
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 12-20 mm
Kábelek/csövek száma - 1
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Szín - szürke
Anyag - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195221418
Sonepar cikkszám
2250209
Gyártói cikkszám
2250209
Gyártói típuskód
2037 12-20 LGR
Átmérő:
12-20 mm
Kábelek/csövek száma:
1
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Szín:
szürke
Anyag:
poliamid (PA)
Sorolható:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Pattintós bilincs ; Kábelbilincs 12-20mm pattintós nyomókengyel sor