Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelbilincs 12-25mm v.szürke 2197863 - 2197863

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 6 mm

  • Átmérő - 12-25 mm

  • Kivitel - kétlebenyes

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - dugós rögzítés

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195742579

Sonepar cikkszám

2197863

Gyártói cikkszám

2197863

Gyártói típuskód

1974 2X12-25

Névleges átmérő:

6 mm

Átmérő:

12-25 mm

Kivitel:

kétlebenyes

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

dugós rögzítés

Kábelek/csövek száma:

2

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Szín:

szürke

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 12-25mm v.szürke