OBO - Kábelbilincs 12mm bilincs, hófehér 2226022 - 2226022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 12-12 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195216315
Sonepar cikkszám
2226022
Gyártói cikkszám
2226022
Gyártói típuskód
2012 35 RW
Átmérőhöz alkalmas:
12-12 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
35 mm
Csőreteszelés:
Nem
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
fehér
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Kábelbilincs 12mm bilincs, hófehér