Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kábelbilincs 12mm csavaros talpas 2130122 - 2130122

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 12-13 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Kábelek/csövek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195197058

Sonepar cikkszám

2130122

Gyártói cikkszám

2130122

Gyártói típuskód

2960 12 M6 LGR

Átmérő:

12-13 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 12mm csavaros talpas