OBO - Kábelbilincs 13-22mm csavaros BBS 1180223 - 1180223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 16-22 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - szögprofil (alak)
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195075554
Sonepar cikkszám
1180223
Gyártói cikkszám
1180223
Gyártói típuskód
2056W 22 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
16-22 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
szögprofil (alak)
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
20
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 13-22mm csavaros BBS