OBO - Kábelbilincs 13,5mm-17mm +szeg 2228904 - 2228904
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 14-17 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195220039
Sonepar cikkszám
2228904
Gyártói cikkszám
2228904
Gyártói típuskód
2028 40 LGR
Átmérőhöz alkalmas:
14-17 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
40 mm
Csőreteszelés:
Nem
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
szürke
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Kábelbilincs 13,5mm-17mm +szeg