OBO - Kábelbilincs 13mm horg. acél 1009117 - 1009117
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 13 mm
Átmérő - 13-13 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195007937
Sonepar cikkszám
1009117
Gyártói cikkszám
1009117
Gyártói típuskód
1015 13 G
Névleges átmérő:
13 mm
Átmérő:
13-13 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 13mm horg. acél